| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-568166 Herst.-Nr.: 568166 EAN/GTIN: 4260475212698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TPE-Rad auf PP-Felge, Kugellager, Fadenschutz, Rad-Ø x Breite 200 x 40 mm.
Bodenschonend, spurlos. Geringer Rollwiderstand, geräuscharm, hoher Fahrkomfort. Härte 65 - 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.
Verschraubte Radachse (inkl. komplettem Achsmaterial). Kleiner Kunststoff-Fadenschutz. Kugellager.
TPE-Räder können auf offenporigen, unversiegelten und saugfähigen Untergründen ölige Flecken hinterlassen. Bei Einsatz auf Parkett, Stein oder anderen empfindlichen Böden beraten wir Sie gerne. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | Rad | Radmaterial: | thermoplastisches Elastomer | Felgenmaterial: | Polypropylen (PP) | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 250 kg | Radbreite: | 40 mm | Radlagerung: | Kugellager | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pp rolle, eurokraft basic, 568166 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rad, TPE-Räder, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,97* | € 16,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,03* | € 18,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,65* | € 19,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,96* | € 20,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,35* | € 24,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|