Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad TPE, spurlos, ØxB 200 x 40 mm, TK 250 kg 177159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177159-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     200P2G2B32
EAN/GTIN:
     4260475212698
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Rad TPE, spurlos, ØxB 200 x 40 mm, TK 250 kg Mit diesem universell einsetzbaren Rad aus TPE bewegen Sie Waren äußerst geräuscharm und bodenschonend. Die Rollen sind gegen viele aggressive Flüssigkeiten beständig und überzeugen mit einer hohen Tragkraft. Spurlose Rad aus TPE mit Kugellager Äußerst Geräuscharm durch sehr weiche Lauffläche Belagshärte: 65° Shore A Erfüllung der Norm DIN EN 12532 Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Einbaurad Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 200 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 59 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Polypropylen (PP) Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Laufeigenschaft = geräuscharm Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = universal Bodenschonung = sehr gut Bereifung spurlos = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fadenschutz = ja Oberfläche Material = galvanisch glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Fadenschutz:
ja
Oberfläche Material:
galvanisch glanzverzinkt
Nabenlänge:
59 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Tragkraft:
250 kg
Abriebfest:
ja
Rollen Bauform:
Einbaurad
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
sehr gut
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
grau
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
befriedigend
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Wartungsfrei:
ja
WEIGHT GRO:
.866000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,41*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 18,87*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 19,87*
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,36*
5 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.