Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 250kg,TPE-Bereifung,Ø 200mm,Kugellager,Felge PP,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243291
243291
Artikel-Nr.:
     711-243291
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     200P2G2B32
EAN/GTIN:
     4260475212698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Einbaurad
  • Traglast 250 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
250 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.67 kg
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Rad und Rolle, Rad
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,41*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 18,87*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 19,87*
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,36*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.