Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Sensor-Abfalleimer MORANDI, Volumen 12 l, handsfree, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569076
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631187768
EAN/GTIN:
8713631187768
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sensor-Abfalleimer MORANDI, Volumen 12 l, handsfree, grau.
Sensor-Bedienung (handsfree). Abfallsackhalterung. Dichtungsring gegen Gerüche.
Modischer, quadratischer Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor und Touch-Bedienfeld zum einfachen Öffnen des Deckels. Schließt automatisch und leise nach 5 Sekunden. Ausgestattet mit einem Abfallsackhaltering, um den Abfallsack sauber am Platz zu halten, und einem weichen Silikongriff. Der Dichtungsring um den Deckel sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurückgehalten werden. Arbeitet mit 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Geringer Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Höhe:
337 mm
Breite:
249 mm
Tiefe:
249 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
grau
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
vepa bins mülltrenner
,
abfalltrenner
,
mülltrennsystem 3x12l
,
569076 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Büro
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Homeoffice
,
Home office
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Sensor-Abfallsammler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
199
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 51,33*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 52,50*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 36,38*
€ 53,31*
Lager 2102
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 58,36*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 65,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 30 l, BxH 540 x 580 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49903
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen