| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-569111 Herst.-Nr.: 23260 EAN/GTIN: 4052469012359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DuraSoak® Bindevlies Universal, Tuchrolle, VE 2 Rollen, recycelte Zellulose, 360 mm x 38 m, grau.
Effektive und wirtschaftliche Beseitigung von Leckagen. Nachhaltig - zu 60% aus recycelten Zellulosefasern, spart Ressourcen und vermeidet Abfall. Stabil durch Spinnvlies auf Ober- und Unterseite - dadurch strapazierfähig, langlebig, reißfest. Nimmt das Vielfache seines eigenen Gewichts auf. Mit wenigen Handgriffen ausgelegt - Leckage aufgenommen - spart Entsorgungskosten und Zeit.
Nachhaltigkeit mit starker Performance! Durch die grauen Deckschichten verstärkt (Meltblown-Spinnvlies auf Vlies-Ober- und -Unterseite), dadurch robust in der Anwendung . Für starke Beanspruchung. Hohe Saugleistung. Aus Recycling-Zellulosefasern - vermeidet Abfälle und schont Ressourcen. Für die Aufnahme von Ölen, Kühlmittel, Schmiermittel, Lösungsmittel, wasserbasierten Flüssigkeiten, Getriebeöl, Hydrauliköl, Diesel, Fett, Farben, Wasser, schwachen Chemikalien und vielen weiteren, nicht aggressiven Flüssigkeiten. Feuerhemmend für mehr Sicherheit (Klasse A im trockenen Zustand, zertifiziert gem. ASTM-Standard E84). Können in allen Bereichen eingesetzt werden, wo herkömmliche PP-Bindevliese Verwendung finden. Tücher: 360 x 480 mm.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung Universal angeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 60% recycelte Zellulose | Ausführung: | universal | Länge: | 38000 mm | Breite: | 360 mm | Bindung: | 172 l/VE | Anzahl pro Rolle: | 79 Stück | Farbe: | grau | Für Medien: | Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Diesel, Fett, Hydrauliköl, Getriebeöl, wasserbasierte Flüssigkeiten | Beanspruchung: | stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies-rolle, bindevlies rollen, raw bindevlies, 569111 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |