Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569290 Herst.-Nr.: 4026000 EAN/GTIN: 4061753118424 |
| |
|
| | |
| ParadiseLine Desinfektionsmittelspender Disinfect Non Touch, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, tropffrei.
Für hohe Benutzungsfrequenz. Annäherung an den Spender aktiviert den Pumpengenerator - das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Fußboden und Waschbecken bleiben dank des Easy-Cleaning-Systems sauber.
Tropffreier, berührungsloser Desinfektionsmittelspender. Gehäuse aus antistatischem Kunststoff. Beachtung der Einwirkungszeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung. Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle, 500 ml = 170 Portionen, Reservetank ca. 30 Portionen. Füllstandsanzeige, mit Zylinderschloss. Batteriebetrieben (2 x 1,5 V C), nicht im Lieferumfang enthalten. Entspricht nicht den Empfehlungen zu den Anforderungen an die Desinfektion im Gesundheitswesen (siehe HygMed 2011,36-10). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0.5 Liter | Gehäusefarbe: | weiß | Höhe: | 320 mm | Breite: | 94 mm | Tiefe: | 120 mm | Gehäusematerial: | Kunststoff | Ausführung: | non touch | Verschlussart: | Zylinderschloss | Eigenschaft: | verschließbar | Produkttyp: | Seifenspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender 500 ml, armhebelspender, cws armhebelspender, CWS, 569290 49, Berührungsloser Spender, Berührungslose Spender, Corona, Desinfektionssäule, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Desinfizieren, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Spender non-touch, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,11* | € 231,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,98* | € 310,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 319,13* | € 397,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,15* | € 422,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,97* | € 501,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|