Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-4026000 Herst.-Nr.: 4026000 EAN/GTIN: 4049657014660 |
| | |
|
| | |
| CWS Desinfektionsmittelspender Paradise Disinfect Non touch, mit Panel weiß
Artikelbeschreibung: Tropffreier, berührungsloserDesinfektionsmittelspender für handelsübliche Händedesinfektion (unter Beachtung der Einwirkungszeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung). Schnellfüllung mit patentierter „Click-in-Bottle“, 500 ml = ca. 170 Portionen. Reservetank ca. 30 Portionen. Einhandbedienung. Füllstandsanzeige. Mit Schloss. Weitere Informationen: Paradise Disinfect NT, vormontiert mit Panel, weiß,mit Aufdruck „Disinfect“ und Anwendungshinweise. Weitere Informationen: | | Abmessungen (B x H x T): | 93,6 x 320,2 x 120,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,78* | € 230,79* | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,84* | € 309,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,99* | € 395,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 321,47* | € 395,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,20* | € 420,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|