Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Handlotionspender Slim, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, tropffrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Handlotionspender Slim
ParadiseLine Handlotionspender Slim
ParadiseLine Handlotionspender Slim
Artikel-Nr.:
     103-569291
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4032000
EAN/GTIN:
     4049657002254
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Handlotionspender
covervariante seifenspender
ParadiseLine Handlotionspender Slim, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, tropffrei.

Ergonomische Einhandbedienung. Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle.

Handlotionspender für die individuelle Handpflege nach dem Händewaschen und -trocknen. 500 ml entsprechen 800 Portionen, Reservetank 160 Portionen. Der Spender ist luftdicht geschützt gegen Eintrocknen und Keime. Die praktische Einhandbedienung ist gegeben sowie ein Füllstandsanzeige. Mit Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
329 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
111 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Bedienhebel
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: CWS, 569291 49, Corona, Handpflege, Handschutz, Hautpflege, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Pflegemittel, Pflegeprodukt, Pflegeprodukte, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifenschaumspender, Seifenspender, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 102,45*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 105,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,82*
€ 111,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 116,19*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,68*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5468000
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.