Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim mit Panel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524070
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4032000
EAN/GTIN:
     4049657002254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Handlotionspender
covervariante seifenspender
Slim · tropffreier Handlotionspender für die individuelle Handpflege nach dem Händewaschen und -trocknen · Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle · 500 ml = 800 Portionen · Reservetank 160 Portionen · Einhandbedienung · Füllstandsanzeige · mit SchlossWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Farbe des Halters: weiß· Glanzgrad: glänzend· Grundform: eckig· Material Pumpe (Bedienelement): Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 013526010301, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Lotionspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender, Seifenspender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 102,45*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 105,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,82*
€ 111,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 116,19*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,68*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5468000
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.