Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Geometrische Hilfsmittel
>
Schablonen
>
Signierschablonen
>
Artikel
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569458
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10668
EAN/GTIN:
3495882610008
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Markierschablonenset
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton. In hochwertiger Qualität. Mehrfach wiederverwendbar.
Schablonensatz Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Firmengeländen: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc. Bestehend aus Schablonen für Städte, Gemeinden und Kommunen. 8 Schablonen mit Symbolen: - Behindertensymbol (Höhe 600 mm, Breite 500 mm) - Behindertensymbol (Höhe 300 mm, Breite 250 mm) - Pfeil (Länge 600 mm, Breite 400 mm) - Sammelstelle (Höhe 500 mm, Breite 500 mm) - E-Ladestation (Höhe 293 mm, Breite 590 mm) - Fußgänger (Höhe 620 mm, Breite 400 mm) - Fahrrad (Höhe 710 mm, Breite 570 mm) - Stopp (Buchstabenhöhe 400 mm, Wortbreite 700 mm, Buchstabenbreite 160 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Schablonenanzahl je Satz:
8 Stück
Farbe:
braun
Produkttyp:
Markierschablonen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Signierschablone
,
Signierschablonen
,
Signierschablonensatz
,
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
signierschablone parkplatz
,
e-bike ladestation
,
signierschablone 400mm
,
Ampere
,
569458 49
,
Bodenmarkierset
,
Bodenmarkiersets
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierungen
,
Markierung
,
Markierungen
,
Parkplatzmarkierung
,
Parkplatzmarkierungen
,
Schablone für Markierungen
,
Schablonen für Markierungen
,
Sprühschablonen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 87,72*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 90,66*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,90*
€ 93,83*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 102,83*
Lager 415
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,76*
€ 106,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
ITW
RS 47000
ab € 21,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,36*
Zubehör
Bodenmarkiergeräte New Perfekt Striper®, Strichbreite 30 - 100 mm, inkl. Zubehör.
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,16*
Zubehör
Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500ml rot AMPERE
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 8,39*
Zubehör
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 01 - weiß
Colormark
387043
ab € 52,49*
Zubehör
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
Colormark
230790
ab € 5,21*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,20*
Zubehör
Markierfarben-Set 'Protect Traffic', gelb, 2x 12 Stk.
A.M.P.E.R.E. System
ab € 612,23*
Zubehör
Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen