Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, gelb.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569491
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10786
EAN/GTIN:
3495880420036
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, gelb.
Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen. Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art. Schnell zu verkleben und leicht entfernbar. Geeignet für trockene Bereiche. Elastisch und flexibel. Glatte Oberfläche. Strapazierfähig. Selbstklebend.
Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren . Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw. Für Stapler- und Flurförderfahrzeuge geeignet . Verarbeitungstemperatur min. +5 °C. Materialstärke: 1,2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
30 m
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
min. +5 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
1.2 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierungsband 50mm/30m gelb
,
bodenmarkierband gelb
,
bodenmarkierband
,
Ampere
,
569491 49
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierungen
,
Markierbänder
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsbänder
,
Sicherheitsbänder
,
Signalbänder
,
Signalfarbband
,
Signalfarbbänder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 173,47*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 187,97*
Lager 4445
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 195,52*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,12*
€ 199,29*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 200,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,999* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,68*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, blau.
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,20*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 117,05*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, grün.
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,65*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, rot.
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 116,98*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen