Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Rollenpapierhandtuchspender Paperroll, mit Schnell-Ladesystem (easy loading), weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Rollenpapierhandtuchspender Paperroll
ParadiseLine Rollenpapierhandtuchspender Paperroll
ParadiseLine Rollenpapierhandtuchspender Paperroll
Artikel-Nr.:
     103-569536
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4205000
EAN/GTIN:
     4049657002308
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
ParadiseLine Rollenpapierhandtuchspender Paperroll, mit Schnell-Ladesystem (easy loading), weiß.

Persönliches Einmal-Papierhandtuch. Wartungsfreie Mechanik. Füllstandskontrolle frontseitig.

Rollenpapierspender mit Schnell-Ladesystem (easy loading), vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Papierrollen. Füllstandskontrolle frontseitig. Keine Strom- bzw. Batterieversorgung notwendig, berührungsfrei ohne Sensor, ca. 25 cm Papierlänge je Portion. Wartungsfreie Mechanik. Mit Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
425 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
251 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Handtuchspender-Cover, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, 569536 49, Berührungsloser Spender, Berührungslose Spender, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuchrolle, Papierhandtuchrollen, Papierhandtuchrollenspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Spender non-touch, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 216,40*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 223,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,68*
€ 234,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,52*
€ 237,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,35*
€ 275,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C288001
ab € 49,59*
Zubehör
CWS
C289000
ab € 51,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.