Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltpapierhandtücher Recycling, 1-lagig, Zick-Zack-Faltung, natur, VE à 5000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Faltpapierhandtücher Recycling
Faltpapierhandtücher Recycling
Artikel-Nr.:
     103-569557
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X274100
EAN/GTIN:
     4049657004623
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Faltpapierhandtücher Recycling, 1-lagig, Zick-Zack-Faltung, natur, VE à 5000 Stk.

100% Recycling. Zick-Zack-Faltung. Umweltschonend.

Faltpapierhandtuch, Zick-Zack-Faltung. 100% Recycling. 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen). VE à 5000 (20 x 250) Blatt.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Recycling
Farbe:
natur
Papierausführung:
1-lagig
Länge:
250 mm
Breite:
100 mm
Ausführung Falthandtücher:
Zickzack-Faltung
Produkttyp:
Falthandtücher
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher cws, falthandtuchpapier, falthandtücher v-falz, CWS, 569557 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
120
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 60,41*
6 Tage
19
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,59*
€ 72,13*
1 Tag
14
pro Paket
€ 5,59*
ab € 60,71*
€ 76,14*
1 Tag
19
pro Paket
€ 5,45*
ab € 60,61*
€ 76,31*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 83,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,27*
€ 99,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,01305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.