| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569599 Herst.-Nr.: 13018.210 EAN/GTIN: 8712752109147 |
| |
|
| | |
| Whiteboard, mobil, Stahlblech, emailliert, HxBxT 1900 x 815 x 505 mm.
Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Viel Platz für Informationen, als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, für Schulungen, Moderationen, Präsentationen nutzbar. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Die Lösung, wenn keine Wand zur Anbringung einer Tafel vorhanden ist oder kurzfristig eine Tafel benötigt wird.
Stabiles und robustes Gestell aus weiß lackiertem Vierkant-Stahlrohr. Tafeloberfläche weiß lackiert mit Aluminiumrahmen silbermatt eloxiert und grauen Kunststoffecken. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Radausstattung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Tafelbreite: | 750 mm | Tafelhöhe: | 1800 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 569599 49, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |