Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastertafel, weiß lackiert, BxH 2000 x 1000 mm, Raster 20 x 20 / 100 x 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastertafel
Rastertafel
Rastertafel
Rastertafel
Artikel-Nr.:
     103-569676
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     569676
EAN/GTIN:
     4061753118721
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
eurokraftbasic rastertafel
raster tafel
Rastertafel, weiß lackiert, BxH 2000 x 1000 mm, Raster 20 x 20 / 100 x 100 mm.

Ideal für die Darstellung von Tabellen, Grafiken, Zeichnungen. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Rasterdruck in zwei Doppelrastern.

Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken und einer Ablageleiste, Länge 300 mm. Montage im Hoch- oder Querformat.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Eigenschaft:
magnethaftend, beschreibbar
Tafelmaterial:
Stahl
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
21.5 kg
Raster:
20x20 / 100x100 mm
Oberfläche:
lackiert
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 569676 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Leanmanagement, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.