Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach rot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-570534
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9218-05054-020
EAN/GTIN:
4052301088849
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach rot.
Einfaches Stecksystem mit Grundmodul und farbigen Ablagefächern, die schuppenförmig an die Wand angebracht und beliebig erweitert werden können. Ideal für die Sortierung von Papieren im Format A4, Auftragstaschen, Belege, Arbeitsanweisungen, Formulare, Prospekte, Kataloge usw. Priorisierung und visuelle Aufteilung durch Zusammenstellung der verschiedenen Farben, z. B. auch für ein KANBAN-Ampelsystem. Die Wandsortierer bieten maximale Flexibilität durch die variable Anzahl der Aufbewahrungsfächer. Große Auftragstaschen im Format A4 können in die Fächer abgelegt werden. Mit zusätzlichen Beschriftungsclips können die Fächer mit den abgelegten Unterlagen ganz einfach nach Bedarf gekennzeichnet werden, siehe unter Zubehör.
Das modulare Wandsortiersystem BIG unterstützt effizient bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen und bietet maximale Flexibilität. Nach der Wandmontage des Grundmoduls ermöglicht ein durchdachtes Stecksystem die individuelle Konfiguration der Ablagefächer mit einer Füllhöhe von 34 mm, die in fünf Farben erhältlich sind. Mit den Beschriftungsclips in zwei verschiedenen Größen, die durch ein einfaches Stecksystem an die einzelnen Ablagefächer angebracht werden können, lassen sich abgelegte Unterlagen nach Bedarf beschriften und strukturieren.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Ausführung:
Ablagefach
Farbe:
rot
Breite:
260 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
42 mm
Fachhöhe:
300 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
werkstattplaner eichner din a 4
,
eichner auftragsplaner
,
auftragsplaner a4
,
570534 49
,
Ablagefach
,
Ablagefächer
,
Ablagekubus
,
Ablagesystem
,
Ablagesysteme
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Dokumentensortiertafeln
,
Kartensortiertafeln
,
Ordnungssystem
,
Ordnungssysteme
,
Prospektfach
,
Prospektfächer
,
Prospektregal
,
Prospektregale
,
Prospektträger
,
Sortierablage
,
Sortierablagen
,
Sortierstationen
,
Sortiertafeln
,
Wanddisplay
,
Wanddisplays
,
Wandprospekthalter
,
Wandprospektträger
,
Wandsortieranlagen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,22*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,60*
Lager 1498
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 10,72*
€ 15,65*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 16,14*
Lager 103
3 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, groß, LxBxH 128 x 7 x 56 mm.
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,16*
Zubehör
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, klein, LxBxH 28 x 20 x 28 mm, VE 5 Stk.
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen