Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiegbrücke, Gesamttraglast 300 kg, 9 Stufen, Plattform 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiegbrücke
Überstiegbrücke
Artikel-Nr.:
     103-570801
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600909
EAN/GTIN:
     4031405009097
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Überstiegbrücke, Gesamttraglast 300 kg, 9 Stufen, Plattform 800 x 600 mm.

Zum Übersteigen von Maschinen, Förderbändern oder Gruben. Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten - auch bei längerer Dauer. Bequemer Aufstieg - Neigungswinkel 60°. Gesamtbelastung 300 kg.

Unteres Treppenende mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung. Obere Holmenden geschlossen und mit Plattformwangen verschraubt. Stufen verwindungssteif angeschlossen.

Ein Geländer 1100 mm hoch inklusive, rechts oder links montierbar. Zweites Geländer als Zubehör.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. Weitere Größen, fahrbare Ausführung, Neigungswinkel 45° sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überstiegsbrücken
Lichte Höhe:
2120 mm
Stufen inkl. Plattform:
9 Stück
Ausladung:
3442 mm
Gestellmaterial:
Aluminium Strangpressprofil
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Stufentiefe:
200 mm
Neigungswinkel:
60°
Gesamttraglast:
300 kg
Plattformlänge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, MUNK, 570801 49, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Überstiegbrücken, Überstiege
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,11*
€ 1.962,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,43*
€ 1.962,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.644,87*
€ 1.962,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,68*
€ 1.962,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,26*
€ 1.972,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,30*
€ 2.335,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,09*
€ 2.267,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.886,04*
€ 2.244,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,76*
€ 2.176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,74*
€ 2.123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,43*
€ 2.086,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 460,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.