Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 9 Stufen B 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 9 Stufen B 600 mm
Überstieg 9 Stufen B 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782646
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300909
EAN/GTIN:
     4031405009097
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Aluminium-Überstieg, stationär, Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer)

Belastbare Industrieausführung
Entspricht EN ISO 14122, BGV D 36/GUV-V D 36, BGI 694.
Holme aus Spezialprofilen, Stufen in U-Profile eingefasst und mit den Holmen verschraubt.
Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.
Zulässige Belastung pro Stufe 1,5 kN, Gesamtbelastung 200 kg, Neigung 60 Grad.
Serienmäßig mit einseitigem Handlauf
Handlauf aus Systemgeländer, 40 mm Durchmesser.
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis.
Robust und rutschfest
Stufen und Plattform aus Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost oder Stahl-Lochblech auf Anfrage.
Standard-Plattformlänge 800 mm, Plattformverlängerungen in 200-mm-Schritten bis max. 3000 mm gegen Mehrpreis möglich.
Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile
Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung und Herstellererklärung.
Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.


Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer
Geriffelte Aluminiumstufe standardmäßig im Lieferumfang.
Aluminium-Lochblech/-Gitterrost und Stahllochblech/-gitterrost (auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
9
lichte Höhe ca.:
2,14 m
lichte Plattformweite ca.:
0,59 m
Ausladung ca.:
3,28 m
Grad:
60 °
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, 30654607, Überstieg 9 Stufen B 600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.776,11*
€ 1.962,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,43*
€ 1.962,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.644,87*
€ 1.962,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,68*
€ 1.962,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,26*
€ 1.972,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,85*
€ 2.335,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,13*
€ 2.136,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.787,95*
€ 2.127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,39*
€ 2.046,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.717,67*
€ 2.044,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,98*
€ 1.997,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.678,81*
€ 1.997,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,87*
€ 1.957,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 460,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.