Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, selbstklebend, 1 Rolle, rot, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierungsband
Artikel-Nr.:
     103-572298
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.18.044
EAN/GTIN:
     4055381196633
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband, selbstklebend, 1 Rolle, rot, VE 2 Stk.

Innerbetrieblicher Einsatz - einfache Markierungen diverser Abgrenzungen. Strapazierfähig und langlebig. Rückstandsfrei entfernbar.

Das extrastarke Bodenmarkierband für innerbetriebliche Flächen. Damit markieren Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege, Fahrbahnen und andere Abgrenzungen. Es lassen sich die verschiedenen Zonen flexibel kennzeichnen. Zweifarbiges Bodenmarkierband zusätzlich laminiert für erhöhten Abriebschutz. Das Bodenmarkierungsband ist auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar und eignet sich deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 572298 49, Bahn, Bahnen, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
320
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,665*
€ 12,275*
13 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,53*
8 Tage
40
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 18,78*
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 19,72*
1
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 28,97*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,475*
€ 13,65525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,275*
€ 13,41725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,815*
€ 12,86985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,665*
€ 10,31135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.