Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 3 x 70 l, 3 Innenbehälter, mit Fußpedal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-572649
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
660-075-3-2-735
EAN/GTIN:
4031068184445
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 3 x 70 l, 3 Innenbehälter, mit Fußpedal.
Abfalltrennung auf kleiner Stellfläche. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.
Das Fassungsvermögen ist ideal ausgelegt für herkömmliches Abfallaufkommen und benötigt mit noch nicht einmal einem halben Quadratmeter Stellfläche sehr wenig Platz. Das Sortiersystem TRIPLEX ist mit drei 70-Liter-Inneneinsätzen ausgestattet. Die farbigen Einwurfklappen erleichtern die Trennung verschiedener Wertstoffe. Wertstoffaufkleber nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x70 Liter
Höhe:
1000 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Wertstofftrennung, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
abfalltrennsystem 70 liter stahl
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 70l
,
572649 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Abfalltrennsysteme
,
Behälter für Abfall
,
Müllbehälter
,
Müllsammler
,
Müllsortierstation
,
Müllsortierstationen
,
Müllsortierung
,
Müllsortierungen
,
Mülltrennbehälter
,
Universalabfallsammler
,
Universalmülleimer
,
Universalmüllsammler
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelstationen
,
Wertstoffsammlersystem
,
Wertstoffsammlersysteme
,
Wertstofftrennbehälter
,
Wertstofftrennsystem
,
Wertstofftrennsysteme
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,92*
€ 831,35*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,86*
€ 831,37*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,40*
€ 847,01*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,12*
€ 847,01*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,26*
€ 881,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,37*
€ 989,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,33*
€ 938,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,56*
€ 843,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,86*
€ 779,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör: Abfalltüten, transparent, VE 250 Stück
Stumpf Metall
5406620
ab € 71,10*
Zubehör
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,89*
Zubehör
Zubehör: Rollen-Set für Abfallsammler
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,73*
Zubehör
Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, LxBxH 350 x 300 x 700 mm, 40 µm, grau, VE 250 Stk.
Deiss
94067
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen