Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwand, eloxierter Alu-Rahmen, Naturkork, BxH 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwand, eloxierter Alu-Rahmen
Pinnwand, eloxierter Alu-Rahmen
Pinnwand, eloxierter Alu-Rahmen
Artikel-Nr.:
     103-572733
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572733
EAN/GTIN:
     8712752112352
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinnwand, eloxierter Alu-Rahmen, Naturkork, BxH 900 x 600 mm.

Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche wahlweise in zwei Farben oder mit Naturkorkoberfläche. Ansprechendes Profil mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich.

Stabiler, gerillter, silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich. Praktische Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Strapazierfähige Naturkorkoberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kork-Pinnboards
Oberfläche:
Kork
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, eurokraft basic, 572733 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Korktafeln, Korkwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.