Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, mobil, Textilbezug / Whiteboard, BxH 1200 x 1500 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-572783
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572783
EAN/GTIN:
     4061753121325
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderationswand, mobil, Textilbezug / Whiteboard, BxH 1200 x 1500 mm, grau.

Vorderseite mit Boardmarkern beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Whiteboard-Oberfläche. Rückseite mit Textilbezug auf dauerelastischem, leicht pinnbarem Trägermaterial. Die angeschrägten Füße erlauben eine winkelförmige Aufstellung der Wände. Zur platzsparenden Lagerung können die Wände ineinander geschoben werden. Mobil auf 4 Doppel-Lenkrollen, für leichtes Umstellen und Verfahren der Wand.

Moderationsfläche BxH 1200 x 1500 mm, beidseitig. Gestell aus Stahlprofilen, beschichtet, Rahmen der Tafel aus Aluminium. Vorne Textilbezug (Farbe Blau oder Grau)/ hinten Whiteboard-Oberfläche, Gestell weiß. Eine Seite pinnbar, eine Seite magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1960 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Textil, Stahlblech
Tafelfarbe:
grau, weiß
Breite:
1200 mm
Tiefe:
670 mm
Gestellfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelformat:
1200x1500 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand filz, metaplan wand, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, eurokraft basic, 572783 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schautafel, Schautafeln, Tafel, Tafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.