Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard mit Fahrgestell, Stahl, beschichtet, BxH 2000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard mit Fahrgestell
Whiteboard mit Fahrgestell
Whiteboard mit Fahrgestell
Whiteboard mit Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-572856
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572856
EAN/GTIN:
     4061753121301
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard 200 x 100 cm
mobiles whiteboard
mobiles whiteboard eurokraft
Whiteboard mit Fahrgestell, Stahl, beschichtet, BxH 2000 x 1000 mm.

Beidseitige Tafeloberfläche aus weiß beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, zur Produktionsplanung, Schulung, Moderation, Präsentation nutzbar. Die Lösung, wenn keine Wand zur Anbringung einer Tafel vorhanden ist oder kurzfristig eine Tafel benötigt wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit Feststeller
Tafelbreite:
2000 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 572856 49, 5S-Board, 5S-Boards, Drehtafel, Drehtafeln, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwand, Magnetwände, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,52*
€ 406,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.