Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Artikel
Fassgreifer für stehendes Fass, Fassanzahl 1, lackiert.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-578509
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
578509
EAN/GTIN:
4052462001558
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer für stehendes Fass, Fassanzahl 1, lackiert.
Aufnehmen, Anheben, Transportieren und Absetzen in einem Arbeitsgang. Vom Fahrersitz bedienbar. Abrutschsicherung durch Kette.
Greifmechanik gegen Lösen beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Mechanische Greifautomatik zum Aufnehmen und Absetzen stehender Fässer.
Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x65 mm
Höhe:
925 mm
Länge:
1295 mm
Breite:
585 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fasszange (Lager)
,
Fasszangen
,
Fasszangengreifer
,
Fass-Lifter
,
Fassheber
,
Fasslifter
,
fassheber eurokraft
,
fass zangengreifer
,
eurokraft pro
,
578509 49
,
Fasshandlinggerät
,
Fasshandlinggeräte
,
Gabelstaplerzubehör
,
Stapleranbaugerät
,
Stapleranbaugeräte
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,69*
€ 1.417,08*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,99*
€ 1.417,10*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,27*
€ 1.498,97*
Lager 2478
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,40*
€ 1.504,89*
Lager 103
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.552,44*
€ 1.688,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,05*
€ 2.008,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,11*
€ 1.961,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.631,63*
€ 1.941,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,87*
€ 1.905,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,93*
€ 1.872,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,44*
€ 1.847,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lasthaken für Gabelstaplerzinken Typ LH-I, 300x180x325mm, Tragfähigkeit 1000kg, Verzinkt
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen