Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, gebogene Ausführung, BxT 750 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582786
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4050_075
EAN/GTIN:
     4250384742928
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, gebogene Ausführung, BxT 750 x 50 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel, Schake, 582786 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 94,00*
€ 119,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 119,79*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,58*
€ 121,64*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 122,61*
€ 155,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 168,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 128,97*
Ähnlich
SPL
ab € 239,84*
Ähnlich
Schake
ab € 161,34*
Ähnlich
Schake
ab € 144,27*
Ähnlich
Schake
ab € 150,14*
Ähnlich
Schake
ab € 131,13*
Ähnlich
Schake
ab € 111,60*
Ähnlich
Schake
ab € 125,35*
Ähnlich
Schake
ab € 117,42*
Ähnlich
Schake
ab € 116,68*
Ähnlich
Schake
ab € 122,90*
Ähnlich
Schake
ab € 101,18*
Ähnlich
Schake
ab € 100,59*
Ähnlich
Schake
ab € 214,19*
Ähnlich
Schake
ab € 195,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.