Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale
>
Artikel
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, Brandmeldezentrale, VE 10 Stk, Folie, LxH 297 x 105 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-583879
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
F170.02.024
EAN/GTIN:
4061466039344
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, Brandmeldezentrale, VE 10 Stk, Folie, LxH 297 x 105 mm.
Gemäß DIN 4066. In verschiedenen Materialien erhältlich.
Diese Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066 helfen im Brandfall der Feuerwehr sich schnell zu orientieren. Sie kennzeichnen Einrichtungen wie z.B. Feuerlöscher, Sprinkleranlagen u.v.m., die im Ernstfall von großer Bedeutung sind.
Unter Kombinationen finden Sie weitere Brandschutzzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
DIN 4066 - Hinweisschilder für die Feuerwehr
Material:
Folie
Motiv:
Brandmeldezentrale
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Tiefe:
1 mm
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Brandmeldezentrale
,
Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen
,
Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwehrzeichen
,
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmelderzentrale
,
brandmelderzentrale din 4066 feuerwehrzeichen
,
583879 49
,
Beschilderung
,
Beschilderungen
,
Brandschutz
,
Brandschutzbeschilderung
,
Brandschutzbeschilderungen
,
Brandschutzkennzeichnung
,
Brandschutzkennzeichnungen
,
Feuerwehrschild
,
Feuerwehrschilder
,
Feuerwehrzeichen
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitszeichen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,217*
€ 3,141*
Lager 5921
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,34*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,587*
€ 3,607*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,009*
€ 3,58071
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,977*
€ 3,54263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,847*
€ 3,38793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,737*
€ 3,25703
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,217*
€ 2,63823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 31,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, Brandmeldezentrale, VE 10 Stk, Kunststoff, LxH 297 x 105 mm.
Marahrens
K160.02.024
ab € 2,61*
Ähnlich
Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN, Folie, 297 x 105 mm, 5 Stk
Marahrens
290296
ab € 39,84*
Ähnlich
Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN, Kst., 297 x 105 mm, 5 Stk
Marahrens
290298
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen