Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vorsicht! Giftige Stoffe, VE 10 Stk, Kunststoff, LxH 210 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-584102
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.05.210
EAN/GTIN:
     4061466063080
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vorsicht! Giftige Stoffe, VE 10 Stk, Kunststoff, LxH 210 x 297 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
viereckig
Motiv:
Vorsicht! Giftige Stoffe
Höhe:
297 mm
Länge:
210 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: 584102 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,153*
€ 8,173*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,173*
€ 9,72587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,753*
€ 9,22607
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,673*
€ 9,13087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,153*
€ 7,32207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.