Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspender, 0,5 l, Tischspender, mit Edelstahl-Armhebel, für sensible Bereich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalspender, 0,5 l, Tischspender
Universalspender, 0,5 l, Tischspender
Universalspender, 0,5 l, Tischspender
Artikel-Nr.:
     103-585542
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3108155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Universalspender, 0,5 l, Tischspender, mit Edelstahl-Armhebel, für sensible Bereich.

Für Seife, Desinfektionsmittel, Lotion etc. Dosiermenge einstellbar (0,7 - 1,5 ml). Autoklavierbar (bis 121 °C / 1 bar). Speziell für den Klinik- und Praxisbedarf. Nutzbar mit handelsüblichen Standard-/Euroflaschen (500 ml).

Universalspender aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlpumpe und flexiblem Kunststoff-Ansaugrohr. Geeignet für den Einsatz von Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes oder Pflegelotionen. Aufstellbar auf ebenen Tischflächen, Werkbänken, Theken etc. Edelstahl-Bedienhebel. Passend für marktübliche 500-ml-Standardflaschen (Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe:
269 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
172 mm
Gehäusematerial:
Aluminium, eloxiert
Ausführung:
mit Armhebel
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
frei befüllbar
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, CWS, 585542 49, Corona, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Edelstahlspender, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 164,70*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 169,97*
€ 5,95*
ab € 162,21*
€ 203,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CWS
3108156
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.