Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-3108155 Herst.-Nr.: 3108155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CWS MediLine Universalspender desiTop 500, silber Eigenschaften - als Tischmodell, für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen geeignet.
- Eingesetzt werden marktübliche Einweg-Standardflaschen (500 ml).
- Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweise sind an der Frontseite sichtbar.
- Kurzer Edelstahl-Bedienungshebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar.
- Gehäuse aus Edelstahl, mit nach vorne herausnehmbarer Edelstahl-Dosierpumpe mit flexiblem Kunststoff-Ansaugrohr.
- Abmessungen: 172 x 269 x 172 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, Universalspender |
| | |
| |