| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-585550 Herst.-Nr.: 11103.865 EAN/GTIN: 8712752110372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygiene-Whiteboard, emaillierte, antibakterielle Tafelfläche, HxBxT 900 x 1200 x 14 mm.
Emaillierte, antibakterielle Tafelfläche, mit aktiver antimikrobieller Oberflächenbeschichtung. Silber-Mikropartikel sorgen dafür, dass 99% der vorhandenen Bakterien und Viren auf der Tafeloberfläche innerhalb 24 Stunden eliminiert werden, während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Weiß emailliert für extrem lange Lebensdauer und sehr intensiven Gebrauch. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden.
Dank der glatten, porenfreien und kratzfesten Oberfläche können sich Bakterien und Viren nirgendwo verstecken. Der brandneuen, extrahygienischen Emaille-Oberfläche sind Silbermikropartikel zugesetzt, welche eine antimikrobielle und -virale Oberfläche erzeugen, die sauber und frei von Bakterien und Viren (einschließlich des aktuellen Corona-Virus SARS-CoV-2) bleibt. Die Oberfläche wurde gemäß ISO 22196 getestet, mit Ergebnissen von 99 % Bakterien- und Virenelimination innerhalb von 24 Stunden. Dieses Whiteboard bietet somit zusätzlich einen hygienischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Arbeitsbereichen, Schulen, Räumen und Arbeitsplätzen mit viel Publikumsverkehr, wie z. B. Workshop-, Konferenz- und zentrale Sitzungsräume. Tafeloberfläche aus Stahl, weiß emailliert. Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C. Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken und Ablageleiste. Montage im Hoch- oder Querformat. Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Sie erhalten auf die Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Emaille-Oberfläche eine Garantie für die gesamte Lebensdauer des Whiteboards.
Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Whiteboards | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, 585550 49, 5S-Board, 5S-Boards, Emailletafel, Emailletafeln, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienewand, Hygienewände, Infektionsschutz, Kaizen, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Moderation, Moderationen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Virenschutz, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |