Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC, Kunststoff, Länge 1000 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenbank BASIC
Garderobenbank BASIC
Artikel-Nr.:
     103-587145
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-000|S10004
EAN/GTIN:
     4025314581539
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, Kunststoff, Länge 1000 mm, lichtgrau.

Feuchtraumgeeignet.

Freistehende Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Gestellfarbe Schwarzgrau RAL 7021. Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität.

Maximale Traglast gilt nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
350 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
350 mm
Leistenmaterial:
Kunststoff
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, C+P, 587145 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 135,76*
€ 178,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 186,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 188,04*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,24*
€ 189,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 199,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.