Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank H420xB1000xT353mm m.Kunststoffleisten STA schwarzgrau o.Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9145452841
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-000 8000-7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung · Sitzlatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden oder Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau, (z.B. für Feuchträume) · Comfort-Garderobenhaken · Sitzhöhe 420 mm · die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen · die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
ohne Schuhrost
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
freistehend
Material:
mit Kunststoffleisten
Tiefe:
353 mm
Höhe:
420 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Bank, Garderobenbänke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 135,67*
€ 177,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 186,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 187,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,60*
€ 189,66*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.