Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC PLUS, doppelseitig, Sitzfläche HPL, halbhoch, Schuhrost, Länge 1500 mm, silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenbank BASIC PLUS, doppelseitig
Garderobenbank BASIC PLUS, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-587314
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-410|S10001
EAN/GTIN:
     4063332799888
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC PLUS, doppelseitig, Sitzfläche HPL, halbhoch, Schuhrost, Länge 1500 mm, silbergrau.

Verstellbare Bodengleiter (bis zu 10 mm). Feuchtraumgeeignet.

Ideal für Ihre Umkleidebereiche. Sitzbank mit Rückenlehne. Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Sitzfläche aus 13 mm starkem HPL (Hochdruckschichtstoff). Gestell in Schwarzgrau RAL 7021. Mit Schuhrost.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
353 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
760 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
HPL (Hochdruckschichtstoff)
Leistenfarbe:
silbergrau
Höhe:
796 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, C+P, 587314 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 786,07*
€ 922,72*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 829,75*
€ 926,00*
Lager 103
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,67*
€ 992,82*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,15*
€ 997,59*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,96*
€ 1.024,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,82*
€ 1.181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,05*
€ 1.166,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,24*
€ 1.154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,32*
€ 1.124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,67*
€ 1.042,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-410|S10012
ab € 787,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-410|S10013
ab € 788,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.