Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Doppels.-Garderobenbank m. Rückenl.,, Schuhrost,,BxT 1500x760 mm, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT760mm
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT760mm
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT760mm
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT760mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8061-410-002
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8061-410S10014
EAN/GTIN:
     4065714248960
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppels.-Garderobenbank mit Rückenl., Sitzfl. HPL-Platte silbergrau, mit Schuhrost, BxT 1500x760 mm, Sitzh. 401 mm, 2x4 Füße, Gestell RAL 7021
Weitere Informationen:
Gewicht:
66,690 kg
Breite:
1500,00 cm
Höhe:
796,00 cm
Länge:
760,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 786,07*
€ 922,72*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 829,75*
€ 926,00*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,67*
€ 992,82*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,15*
€ 997,59*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,96*
€ 1.024,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,59*
€ 1.187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,89*
€ 1.186,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,11*
€ 1.152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,04*
€ 1.118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,15*
€ 1.067,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-410|S10012
ab € 787,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-410|S10013
ab € 788,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.