| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-588515 Herst.-Nr.: 1297020 EAN/GTIN: 8697653684057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygienestation mit Lochwand, HxBxT 1480 x 550 x 400 mm, lichtgrau.
Für die praktische Umsetzung Ihrer Hygieneregeln in Lager, Werkstatt und Betrieb. Lochwand nutzbar für Einmalhandschuhhalter, Werkzeughalter etc. Halterset für Verbrauchsmaterial siehe Zubehör.
Werkstatt-Hygienestation mit praktischem Pultschrank mit Abfall-Einwurföffnung. Inklusive 1 höhenverstellbaren Fachboden. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Lichte Schrankmaße: Innen-Höhe x Breite x Tiefe 615 x 490 x 380 mm. Gesamt-Höhe x Breite x Tiefe 1480/814 x 550 x 400 mm. Lochwand für die Anbringung von Haltern für Einmalhandschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmittel etc. bzw. Werkzeughalter (siehe Zubehör).
Teilzerlegte Anlieferung - einfache Montage durch mitgeliefertes Montagematerial. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1480 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 400 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Werkstatt-Hygienestationen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte lichtgrau, lochplatte, 588515 49, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Hygiene, Hygieneabfallsammler, Hygieneartikel, Hygienestation, Hygienestationen, Werkstatt-Hygienestation, Werkstatt-Hygienestationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |