Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter LX221, Partikel 2 x 12 mm, 18 Blatt, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter LX221
Aktenvernichter LX221
Aktenvernichter LX221
Artikel-Nr.:
     103-589385
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5050401
EAN/GTIN:
     0043859751556
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter LX221, Partikel 2 x 12 mm, 18 Blatt, schwarz.

Mikroschnitt - schneidet ein A4-Blatt in mehr als 2000 Mikropartikel - Sicherheitsstufe P-5. Vernichtet 20 Blatt A4 (70 g/m²) pro Arbeitsgang und mehrere hundert Blatt während der 10-minütigen Betriebsdauer. Schlafmodus schaltet den Aktenvernichter automatisch nach 2 Minuten Inaktivität auf Stand-by. SafeSense™-Technologie gewährleistet sicheren Umgang für die Nutzung in häuslicher Umgebung. Herausziehbarer Papierkorb (30 Liter) für eine einfache Entleerung. Perfekte Mobilität und Flexibilität durch Rollen.

Neue Generation von Aktenvernichtern für ultimative Produktivität und 100% staufreie Leistung. Patentierte IntelliBar-Anzeige bietet Echtzeit-Feedback um die maximale Leistung zu nutzen - durch Anzeige des aktuellen Füllstands, der Schneidkapazitätsauslastung oder der Betriebsdauer werden Störungen minimiert.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
18 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x12 mm
Auffangvolumen:
30 Liter
Schnittgut:
Heft- und Büroklammern, Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
590 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 351,09*
€ 394,58*
€ 5,50*
ab € 356,30*
€ 408,71*
€ 1,95*
ab € 362,55*
€ 408,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,76*
€ 421,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,16*
€ 498,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36052
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.