Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 36052 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 36052 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 36052 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 36052 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     832-136283
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36052
EAN/GTIN:
     10077511360524
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Für die saubere und schnelle Entsorgung von Shredder Abfällen
    - Abfallsäcke geeignet für alle Aktenvernichter mit Auffangvolumen zwischen 23 und 28 Litern
    - Inklusive praktischer Spenderbox
    - Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff
    - 100 Abfallsäcke pro Pack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
580 g
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,05*
€ 20,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 21,56*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 21,57*
3 Tage
22
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,45*
€ 22,61*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,71*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,51*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,59*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,81*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 24,58*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,61*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.