Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6), VE 20 Stk, Größe XXL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6)
Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6)
Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6)
Artikel-Nr.:
     103-590585
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100198132
EAN/GTIN:
     4054596670129
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweg-Schutzanzug 4545 (Typ 5/6), VE 20 Stk, Größe XXL.

Sehr leichtes, fusselarmes und mikroporöses Laminat. Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und minimiert das Risiko von Funkenbildung. EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz. Elastische Einsätze an der Hüfte.

Der leichte, antistatisch ausgerüstete 3M™ Schutzanzug 4545S aus Polyethylen zeichnet sich durch seine hohe Bewegungsfreiheit und besten Tragekomfort aus. Das Material ist extrem belastbar und durch die spezielle Lagenkombination aus weichen Spinnvliesfasern und einem Polyethylenlaminatfilm extrem robust sowie fusselarm. Elastische Einsätze an der Hüfte und an den Knöcheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Sein Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug ist auf beiden Seiten antistatisch beschichtet. Der 3M™ Schutzanzug 4545 bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten sowie Reinraum-Anwendungen. Der Schutzanzug ist vakuumverpackt - für eine platzsparende Lagerung.
Weitere Informationen:
Material:
Laminat
Größe:
XXL
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Einweg-Overalls
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, 3M, 590585 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzoverall, Schutzoveralls
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
540
20
Frei Haus
ab € 7,016*
€ 8,606*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 9,35*
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,98*
1
€ 8,95*
ab € 7,49*
€ 10,99*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,606*
€ 10,24114
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,5155*
€ 10,13345
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,436*
€ 10,03884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,016*
€ 8,34904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 172,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.