Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elastik-Vollgummi-Rad
Elastik-Vollgummi-Rad
Artikel-Nr.:
     103-591916
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     171318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm.

Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Lauffläche aufvulkanisiert. Schwarzer Gummi kann kreiden und / oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Elastik-Vollgummi
Felgenmaterial:
Stahlblech
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
400 kg
Radbreite:
50 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Wicke, 591916 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 53,25*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 40,23*
€ 53,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.