Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für 300 l Fass grau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell für 300 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 300 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 300 l Fass grau lackiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604842
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862087
EAN/GTIN:
     4023122800385
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell

• Passend für ovale Fässer
• Grau lackiert
• Bodenfreiheit: 160 mm

Weitere Informationen:
für Fassinhalt:
300 l
Bodenfreiheit:
160 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, fassregal, 30408754, 7830408754, Auslaufhähne, Fass, Fass-Stapelgestell, Fass-Zubehör, Fässer, Fasslagerung, Kunststoff-Behälter, Kunststofffass, Lagerbehälter, Rundbehälter, Stapelgestell, Tonnen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 237,33*
Lager 6C8MS
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 237,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 241,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,39*
€ 242,31*
€ 4,95*
ab € 231,04*
€ 272,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862084
ab € 135,43*
Ähnlich
Otto Graf
862085
ab € 168,56*
Ähnlich
Otto Graf
862086
ab € 177,92*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 289,05*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.