Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lösemittelpumpe, Handbetrieb, mit Auslaufbogen, 10 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Handbetrieb
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Handbetrieb
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Handbetrieb
Artikel-Nr.:
     103-606468
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5603-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Edelstahl-Lösemittelpumpe, Handbetrieb, mit Auslaufbogen, 10 l/min.

Zum Abfüllen leicht entzündlicher und brennbarer Flüssigkeiten. Beständig gegen hochreine Lösemittel wie Aceton, Isopropanol, Ethanol usw. Für Behälter bis 60 l.

Pumpe für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen. Für leicht entzündliche, brennbare Flüssigkeiten sowie hochreine Lösemittel wie Aceton, Isopropanol, Ethanol usw. Alle Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE. Inklusive Fassverschraubung für R2''-Stahl-Feingewinde innen. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Eintauchtiefe 600 mm. Förderleistung ca. 10 l/min.

Achtung : Beim Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten müssen Fass und Pumpe mit Antistatik-Set (Zubehör) geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden können (EX-Bereich Zone 0).
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handbetrieb mit Auslaufbogen
Für Medien:
leicht entzündliche / brennbare / hochreine Flüssigkeiten EX-Bereich Zone 0
Pumpenmaterial:
Edelstahl (V2A), PTFE
Tauchtiefe:
600 mm
Fördermenge:
10 l/min
Weitere Suchbegriffe: Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, bürkle lösemittelpumpe, lösemittelpumpe, 606468 49, Behälterpumpen, Ex-Pumpe, Ex-Pumpen, Fasspumpe, Handpumpe, Handpumpen, Lösemittelpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,35*
€ 446,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,05*
€ 453,71*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 402,09*
€ 457,14*
Frei Haus
ab € 446,46*
€ 531,60*
Frei Haus
ab € 470,38*
€ 534,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 390,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5602-1000
ab € 38,29*
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 149,85*
Zubehör
Bürkle
5601-0120
ab € 192,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.