Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Sicherheits-Standascher, flammverlöschend, Volumen 15 l, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 103
Artikel-Nr.:
103-607049
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
JSM2685030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Sicherheits-Standascher, flammverlöschend, Volumen 15 l, schwarz.
Aus extrem robustem, brandhemmendem Spezialkunststoff. Verringerte Sauerstoffzufuhr, erstickt Flammen. Zigarettenausdrückgitter aus Edelstahl. Mit Inneneimer.
Ascher verfügt über eine kleine, regengeschützte Einwurföffnung, die Abfalleinwurf verhindert.
Ösen zum Anbringen eines Schlosses oder anderer Diebstahlsicherungen vorhanden.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
15 Liter
Höhe:
965 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4.5 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
stand-aschenbecher kunststoff
,
standaschenbecher
,
Justrite
,
607049 49
,
Aschbehälter
,
Aschenbecher
,
Aschenbecher für außen
,
Ascher
,
Aschesammler
,
Außenaschenbecher
,
Feuerhemmende Ascher
,
Feuerhemmender Ascher
,
Zigarettensammler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
35
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 181,45*
Lager 103
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 183,68*
Lager 5272
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 198,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 157,18*
€ 201,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 157,89*
€ 201,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spezialabfallsäcke, alubeschichtet, silber, VE 10 Stk, 15 Liter.
Justrite
JSM26827AI
€ 6,874*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.