Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 850 x 600 mm, braun.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-611502
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
24012
EAN/GTIN:
4260061896691
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 850 x 600 mm, braun.
Für den Innenbereich. B1 schwer entflammbar nach EN 13501-1 Bfl/s1. Waschbar bis 60 °C. Antistatisch.
Flor aus High-Twist-Nylon. Eine Eingangsmatte mit funktionellen Eigenschaften: antistatisch durch Kohlefasern im Flormaterial. Ölbeständiger und rutschsicherer Nitrilgummi-Rücken. Feuchtigkeit perlt an den Florfasern ab. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +70 °C. Mattenhöhe ca. 8 mm. Gewicht ca. 2,7 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz.
Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
850 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
8 mm
Material Oberseite:
High-Twist-Nylon
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
braun
Flächengewicht:
2.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte innen braun
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
611502 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Matte
,
Matten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Schwer entflammbare Matte
,
Schwer entflammbare Matten
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
,
Waschbare Matte
,
Waschbare Matten
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,14*
€ 52,04*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 52,35*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 52,42*
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,70*
€ 54,36*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,54*
€ 59,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1500 x 850 mm, anthrazit.
Miltex
24025
ab € 89,48*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1500 x 850 mm, blau.
Miltex
24024
ab € 89,51*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1500 x 850 mm, braun.
Miltex
24022
ab € 89,52*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1500 x 850 mm, grau meliert.
Miltex
24021
ab € 89,47*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1800 x 1150 mm, anthrazit.
Miltex
24035
ab € 147,06*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1800 x 1150 mm, blau.
Miltex
24034
ab € 146,06*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1800 x 1150 mm, braun.
Miltex
24032
ab € 145,91*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 1800 x 1150 mm, grau meliert.
Miltex
24031
ab € 146,40*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, anthrazit.
Miltex
24045
ab € 193,27*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, blau.
Miltex
24044
ab € 192,65*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, braun.
Miltex
24042
ab € 191,87*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 2400 x 1150 mm, grau meliert.
Miltex
24041
ab € 191,54*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 850 x 600 mm, anthrazit.
Miltex
24015
ab € 38,47*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 850 x 600 mm, blau.
Miltex
24014
ab € 38,36*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE WASH, LxB 850 x 600 mm, grau meliert.
Miltex
24011
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen