Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash braun 60 x 85 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778025
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24012
EAN/GTIN:
     4260061896691
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash, 600x850 mm

Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3–4 l Wasser je m².
Ausführung
Waschbar: bis 60°.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,58*
€ 50,90*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 51,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,72*
€ 53,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,26*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,37*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,49*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,46*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,55*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,39*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 145,77*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 146,32*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 145,94*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 191,59*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 192,00*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 191,97*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 192,44*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 37,87*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 37,82*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.