Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, ohne Unterbau, Breite 750 mm, Gestell lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-615424
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     615424
EAN/GTIN:
     4061753038555
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, ohne Unterbau, Breite 750 mm, Gestell lichtgrau.

Einsatz: Industrie, Werkstatt, Fertigung, Montage etc. Massive, verzugsfreie Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Vierkant-Stahlgestell, 45 x 45 mm. Höhenverstellung 840 - 1040 mm. Alle Füße mit Niveauausgleich. Buchemassivplatten, 40 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Sie erhalten die Werkbänke auch mit einer Universal- oder Stahlblechbelag-Arbeitsplatte anstelle der Buchemassivplatte.

Ihr Vorteil Hochbelastbare Werkbänke mit vielen funktionellen Erweiterungsmöglichkeiten. Die einstellbare Arbeitshöhe gewährleistet jederzeit ein ergonomisches Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkbänke in Gestellbauweise
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenbreite:
750 mm
Plattentiefe:
700 mm
Flächentraglast statisch:
1250 kg
Höhe:
1040 mm
Höhenverstellbereich:
840 - 1040 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, eurokraft pro, 615424 49, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatt, Werkstattausstattung, Werkstätte, Werkstätten, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 398,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.