| |
|
| Artikel-Nr.: 103-649907 Herst.-Nr.: 50001867 EAN/GTIN: 4260222866587 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard/Faltstellwand, Tafel Stahlblech lackiert, weiß, HxBxT 1900 x 2000 x 450 mm.
Mobile Faltstellwand geeignet als Trennwand, Sichtschutz, Raumteiler oder für umfangreiche Präsentationen und Moderationen. Hygieneschutzwand und Whiteboardtafel in einem, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Freistehende, fahrbare Magnetwand, nutzbar als Projektionsfläche, mobiles Whiteboard und Schreibtafel, Klapptafel, flexible Infowand. Platzsparend zusammenfaltbar auf Breite 1000 mm und ausfaltbar um 180°, platzsparende Lagerung möglich. Ideal auch für öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen, geeignet als Schulungs- und Moderationswand. Hochwertige Qualität - Made in Germany.
Mobiles Falt-Tafelsystem mit Whiteboardtafel magnetisch und beschreibbar, Konstruktion in Aluminiumstruktur mit umlaufendem Aluminiumrahmen silber eloxiert. Hohe Materialbelastbarkeit und stabiler Aluminiumrahmen, stabile Beschläge, magnetisch nutzbar für Pläne, Notizen oder Aushänge. Basiswand mit zwei um 180° faltbaren Flügeln.
Individuelle Sonderausführungen lieferbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | lackiert | Eigenschaft: | fahrbar, magnethaftend, klappbar, beidseitig beschreibbar | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Tafelbreite: | 925 mm | Tafelhöhe: | 1705 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leichtparavent, 649907 49, Abtrennung, Abtrennungen, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Faltwand, Faltwände, Hygienewand, Hygienewände, mobil, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Tafel, Tafeln, Trennwand, Trennwände, Wand, Wände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards, Zwischenwand, Zwischenwände |
| | |
| |