Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard/Faltstellwand, Tafel Stahlblech lackiert, weiß, HxBxT 1900 x 3700 x 450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Whiteboard/Faltstellwand
Mobiles Whiteboard/Faltstellwand
Artikel-Nr.:
     103-649911
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001879
EAN/GTIN:
     4260222866686
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Leichtparavent
Paravent
mobiles whiteboard 1x2m
Mobiles Whiteboard/Faltstellwand, Tafel Stahlblech lackiert, weiß, HxBxT 1900 x 3700 x 450 mm.

Mobile Faltstellwand geeignet als Trennwand, Sichtschutz, Raumteiler oder für umfangreiche Präsentationen und Moderationen. Hygieneschutzwand und Whiteboardtafel in einem, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Freistehende, fahrbare Magnetwand, nutzbar als Projektionsfläche, mobiles Whiteboard und Schreibtafel, Klapptafel, flexible Infowand. Platzsparend zusammenfaltbar auf Breite 1000 mm und ausfaltbar um 180°, platzsparende Lagerung möglich. Ideal auch für öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen, geeignet als Schulungs- und Moderationswand. Hochwertige Qualität - Made in Germany.

Mobiles Falt-Tafelsystem mit Whiteboardtafel magnetisch und beschreibbar, Konstruktion in Aluminiumstruktur mit umlaufendem Aluminiumrahmen silber eloxiert. Hohe Materialbelastbarkeit und stabiler Aluminiumrahmen, stabile Beschläge, magnetisch nutzbar für Pläne, Notizen oder Aushänge. Basiswand mit zwei um 180° faltbaren Flügeln.

Individuelle Sonderausführungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
fahrbar, magnethaftend, klappbar, beidseitig beschreibbar
Radausstattung:
8 Lenkrollen, davon 6 mit Feststellern
Tafelbreite:
925 mm
Tafelhöhe:
1705 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: leichtparavent, 649911 49, Abtrennung, Abtrennungen, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Faltwand, Faltwände, Hygienewand, Hygienewände, mobil, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Tafel, Tafeln, Trennwand, Trennwände, Wand, Wände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.206,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,10*
€ 2.810,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,69*
€ 2.741,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.280,66*
€ 2.713,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,63*
€ 2.660,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,09*
€ 2.625,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.