| |
|
| Artikel-Nr.: 103-650310 Herst.-Nr.: 650310 EAN/GTIN: 4061753239419 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard WORKBOARD, Stahl, emailliert, BxH 1500 x 1200 mm.
Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Das Board unterstützt und verbessert die Selbstorganisation und die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Verwenden Sie diese Whiteboards bei Büroinseln oder organisieren Sie im Handumdrehen ein Stand-up-Meeting mit mehreren Tafeln als Raumtrennung. Mehrere Boards können zur Lagerung kompakt zusammen abgestellt werden.
Das elegante und mobile WORKBOARD ist ein agiles und stabiles Whiteboard für Scrum-Modelle, Lean, Zeitpläne, Brainstorming-Sessions oder andere Formen des visuellen Managements. Die Tafel kann zudem zum Abgrenzen von Arbeitsplätzen verwendet werden oder um Bereiche zur Zusammenarbeit in einem Großraumbüro abzugrenzen. Durch eine Erhöhung am Sockel kann man die Gestelle im rechten Winkeln zueinander aufstellen, wodurch Eckaufstellungen möglich sind. Der solide Stahlrahmen in Kombination mit den qualitativ hochwertigen Rollen gewährleistet Stabilität bei Gebrauch. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Radausstattung: | 4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern | Tafelbreite: | 1500 mm | Tafelhöhe: | 1200 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 650310 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Emailletafel, Emailletafeln, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Projektmanagement, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |