Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard WORKBOARD, Stahl, lackiert, BxH 1500 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Whiteboard WORKBOARD
Mobiles Whiteboard WORKBOARD
Mobiles Whiteboard WORKBOARD
Mobiles Whiteboard WORKBOARD
Artikel-Nr.:
     103-650312
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     650312
EAN/GTIN:
     4061753239426
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard 150x100cm
mobiles whiteboard
mobiles whiteboard eurokraft
Mobiles Whiteboard WORKBOARD, Stahl, lackiert, BxH 1500 x 1200 mm.

Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Das Board unterstützt und verbessert die Selbstorganisation und die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Verwenden Sie diese Whiteboards bei Büroinseln oder organisieren Sie im Handumdrehen ein Stand-up-Meeting mit mehreren Tafeln als Raumtrennung. Mehrere Boards können zur Lagerung kompakt zusammen abgestellt werden.

Das elegante und mobile WORKBOARD ist ein agiles und stabiles Whiteboard für Scrum-Modelle, Lean, Zeitpläne, Brainstorming-Sessions oder andere Formen des visuellen Managements. Die Tafel kann zudem zum Abgrenzen von Arbeitsplätzen verwendet werden oder um Bereiche zur Zusammenarbeit in einem Großraumbüro abzugrenzen. Durch eine Erhöhung am Sockel kann man die Gestelle im rechten Winkeln zueinander aufstellen, wodurch Eckaufstellungen möglich sind. Der solide Stahlrahmen in Kombination mit den qualitativ hochwertigen Rollen gewährleistet Stabilität bei Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Tafelbreite:
1500 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 650312 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Projektmanagement, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,06*
€ 671,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,10*
€ 555,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.