| |
|
| Artikel-Nr.: 103-650722 Herst.-Nr.: 72241-781 EAN/GTIN: 7394483001566 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Anlegeleiter PRIME LINE, mit klappbaren Stabilisatoren, 80 mm Stufentiefe, 13 Stufen.
Zusätzliche Platzersparnis durch klappbare Standverbreiterung. Dreiecksholme für ergonomische Handhabung und höhere Stabilität. TRBS 2121-2 konform durch 80 mm tiefe Stufen. AUTOSTEPS-Technologie für bequemes Einfahren der Holme. Stufen mit integrierten Schmutzprofilen für höhere Standsicherheit. Gummi-Wandschutz zum schonenden und sicheren Anlegen der Leiter.
Robust, kompakt und leicht - diese Teleskop-Anlegeleiter überzeugt. Sie ist bestens geeignet für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk. Dank AUTOSTEPS-Technologie lässt sich die Leiter mit nur zwei Knöpfen komplett einfahren und muss nicht aufwändig manuell an jeder Stufe eingefahren werden. Das 75°-Design der Leiterschuhe und der integrierte Gummi-Wandschutz sorgen für den optimalen Neigungswinkel beim Anstellen. Die Dreiecksholme sorgen für ergonomische Handhabung und sind dank stärkerem Materialeinsatz an den Ecken stabiler gegen Bruchgefahr und Verdrehung. Das eloxierte Aluminium der Holme sorgt dafür, dass nichts abfärbt und die Teleskopleiter lange ansehnlich bleibt. Durch die Teleskopierbarkeit wird die Leiter zu einem echten Raumwunder mit geringen Abmessungen für Transport und Lagerung. Die Silicone-Break-Technologie sorgt mit eingebauten Silikon-Gleitpuffern für hohen Komfort und sicheres Zusammenschieben nach erledigter Arbeit. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Teleskop-Anlegeleitern | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Sprossenanzahl: | 13 Stück | Sprossenmaterial: | Aluminium | Länge als Anlegeleiter: | 4100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 13 sprossen, alu-leiter, Telesteps, 650722 49, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Teleskopleiter, Teleskopleitern |
| | |
| |